Gépi menetfúró M22

Cikkszám: 134851 M22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 376
  • Menet szabvány: DIN 13

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetméret M22
    Bevonat Gőzölt
    Menetfajta M
    Profilszög 60 fok
    Szerszámanyag HSS E
    Szabvány DIN 376
    Menet szabvány DIN 13
    Tűrési osztály ISO 2 6H
    Bekezdő alak C
    Spirálszög 40 fok
    Szár Hengeres szár, h9-tel
    belső hűtés nem
    Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál
    Vágásirány jobbos
    Menetemelkedés 2,5 mm
    Teljes hossz L 140 mm
    Szár ⌀ Ds 18 mm
    Szár négyszög □ 14,5 mm
    Magfurat ⌀ 19,5 mm
    Menet ⌀ 22 mm
    Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
    Forgácshornyok száma 4
    Színes gyűrű Nincs
    Vágóélek száma Z 4
    Menetmélység 66 mm
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 134851 M22
    EAN / GTIN 4045197350909
    Gyártó száma 134851 M22

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    13
    Acél < 500 N/mm²
    P
    15
    Acél < 750 N/mm²
    P
    15
    Acél < 900 N/mm²
    P
    15
    CuZn
    N
    13
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz