{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M4 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 40 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,7 mm | |
Teljes hossz L | 112 mm | |
Szár ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Szár négyszög □ | 2,1 mm | |
Magfurat ⌀ | 3,3 mm | |
Menet ⌀ | 4 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | sárga | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 12 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 134655 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197705136 | |
Gyártó száma | 134655 M4 |