{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M10 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 352 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 15-20 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,5 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7 mm | |
Szár négyszög □ | 5,5 mm | |
Magfurat ⌀ | 8,5 mm | |
Menet ⌀ | 10 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 20 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 134650 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197075734 | |
Gyártó száma | 134650 M10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Gépi menetfúró Rövid, bevonat nélkül, M: M10
érdeklődés szerint
Raktáron
371 darabszám azonnal szállítható
22,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
221 darabszám azonnal szállítható
29,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
169 darabszám azonnal szállítható
64,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
624 darabszám azonnal szállítható
15,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Forgácshornyok száma | 3 | 3 | 3 | 3 |
Menet ⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Menet szabvány | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Magfurat ⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Spirálszög | 15-20 fok | 40 fok | 40 fok | 40 fok |
Menetmélység | 20 mm | 30 mm | 30 mm | 25 mm |
Szár ⌀ Ds | 7 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |