3/8″ Ütvecsavarozó dugókulcs mágnessel 3/8″

Cikkszám: 13460AG 3/8
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 13460AG 3/8
EAN / GTIN 4991644319435
Gyártó száma 13460AG 3/8
L-szám L60050 10714

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 33 mm
Dimenzió D2: 19 mm
D1: 16,6 mm
Hosszúság: 4,2 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 3/8″
külső hatszög
Felület: cinkkel foszfátozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz