3/8″ Ütvecsavarozó dugókulcs (inch) 1/4″

Cikkszám: 13460A 1/4
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 13460A 1/4
EAN / GTIN 4991644318919
Gyártó száma 13460A 1/4

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 32 mm
Dimenzió D2: 19 mm
D1: 11,4 mm
Hosszúság: 5 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 1/4″
külső hatszög
Felület: cinkkel foszfátozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz