3/8″ Ütvecsavarozó dugókulcs (inch) 1/2″

Cikkszám: 13460A 1/2
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 13460A 1/2
EAN / GTIN 4991644318933
Gyártó száma 13460A 1/2

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 32 mm
Dimenzió D2: 22 mm
D1: 20,3 mm
Hosszúság: 10 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 1/2″
külső hatszög
Felület: cinkkel foszfátozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz