3/8″ Csuklós dugókulcsfej (mm) 15 mm

Cikkszám: 13440M 15mm
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
  • Csatlakozó négyszög: 3/8
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
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 13440M 15mm
EAN / GTIN 4991644322060
Gyártó száma 13440M 15mm
L-szám L60050 3910

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 59 mm
D1: 22 mm
Hosszúság: 7 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 15 mm
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz