3/8″ Csuklós dugókulcsfej (inch) 11/16″

Cikkszám: 13440A 11/16
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 13440A 11/16
EAN / GTIN 4991644322268
Gyártó száma 13440A 11/16
L-szám L60050 10373

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 59 mm
D1: 24,5 mm
Hosszúság: 8 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 11/16″
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz