Digitális műhelytolómérő IP65 késhegyek nélkül, finombeállítással 500x125mm

Cikkszám: 1343528
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 65
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
Méréstartomány 0 mm - 500 mm
IP védettségi osztály IP 65
Méréstechnika digital
Energiaellátás Elemes
Termék fajtája Műhelytolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1343528
EAN / GTIN 4029713019549
Gyártó száma 1343528
L-szám L40510 1905

Leírás

Kivitel:

  • Rozsdamentes acél
  • Induktív mérőrendszer, IP65 védelmi osztály
  • 13385 ISO
  • LCD-kijelző:
  • 8,5 mm 300 mm mérési tartománnyal;
  • 12,5 mm a 500 mm mérési tartománytól
  • Rögzítőcsavar

Leírás:

Digitális műhelytolómérő IP 65 rozsdamentes acélból, pengés hegyek nélkül. Pontosság a DIN 862 szabvány szerint, reteszelőcsavarral, pengevégekkel és finombeállítással. Olvasás 0,01mm /.0005 inch, 12,5 mm-es LCD kijelző. Nulla beállítás bármely ponton. QuickStart elektronika, QuickLock funkció, PRESET funkció, mm/inch átállítás. Változó adatkimenet (RS 232 + Digimatic + USB), mérőblokk belső méréshez: 20 mm.

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • IP osztály: 65 IP
  • Olvasás: 0,01 mm
  • Mérési tartomány (mm): 0 - 500
  • Hibahatár (mm): 0,04 mm
  • Hibahatár (µm): 40 µm
  • Számjegy magassága: 12,5 mm
  • Mérőpofa hossza (mm): 150 mm
  • Furat méret megközelítés (mm): 20 mm

Szabvány:

EN ISO 3650

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz