3/8″ Csuklós dugókulcsfej 8 mm

Cikkszám: 13430M 8mm
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
  • Csatlakozó négyszög: 3/8
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
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 13430M 8mm
EAN / GTIN 4991644323036
Gyártó száma 13430M 8mm
L-szám L60050 6777

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 74 mm
D1: 24 mm
Hosszúság: 20 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 8 mm
Külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz