Van alternatíva erre a termékre

Gépi menetfúró HSS-E-PM M6

Cikkszám: 134270 M6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
321 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: DIN 371
  • Menet szabvány: DIN 13

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetméret M6
    Bevonat Keménykróm
    Menetfajta M
    Profilszög 60 fok
    Szerszámanyag HSS E PM
    Szabvány DIN 371
    Menet szabvány DIN 13
    Tűrési osztály ISO 2 6H
    Bekezdő alak C
    Spirálszög 40 fok
    Szár Hengeres szár, h9-tel
    belső hűtés nem
    Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál
    Vágásirány jobbos
    Menetemelkedés 1 mm
    Teljes hossz L 80 mm
    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Szár négyszög □ 4,9 mm
    Magfurat ⌀ 5 mm
    Menet ⌀ 6 mm
    Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
    Forgácshornyok száma 3
    Színes gyűrű sárga
    Vágóélek száma Z 3
    Menetmélység 12 mm
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 134270 M6
    EAN / GTIN 4045197075277
    Gyártó száma 134270 M6

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    28
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    28
    Alu > 10% Si
    N
    23
    Acél < 500 N/mm²
    P
    27
    CuZn
    N
    28
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Keménykrómozott felület a forgácsfelrakódás csökkentésére és az élettartam növelésére.

    Felhasználás:

    Max. 450 N/mm2 szakítószilárdságú anyagokhoz alkalmas.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz