3/8″ Ütvecsavarozó dugókulcs, TORX E14

Cikkszám: 13425 E14
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 13425 E14
EAN / GTIN 4991644318483
Gyártó száma 13425 E14
L-szám L60050 7751

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 32 mm
Dimenzió D2: 19 mm
D1: 17,2 mm
Hosszúság: 8,8 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
E14
Belső Torx
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz