1/2″ VDE dugókulcs hosszabbító L.93mm

Cikkszám: 13420001
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
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 13420001
EAN / GTIN 4018754253876
Gyártó száma 13420001
L-szám L60010 5981

Leírás

Leírás:

  • Króm ötvözet acél, krómozott.
  • VDE izolátumok legfeljebb 1000 V-ig.
  • DIN EN 60900
  • Az IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V. szabványnak megfelelően védett

Jellemző:

  • d: 27 mm
  • Külső négyszöghajtás (hüvelyk): 1/2″
  • Gr.: 3
  • Hossz [mm]: 93 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/2″
  • Súly: 130 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz