3/8″ Ütvecsavarozó dugókulcs (SURFACE DRIVE) 11 mm

Cikkszám: 13410M 11mm
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 13410M 11mm
EAN / GTIN 4991644317967
Gyártó száma 13410M 11mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 32 mm
Dimenzió D2: 19 mm
D1: 17 mm
Hosszúság: 8 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 11 mm
Surface Drive
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz