3/8″ Ütvecsavarozó dugókulcs, 12 élű (inch) 1/4″

Cikkszám: 13406A 1/4
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 13406A 1/4
EAN / GTIN 4991644346219
Gyártó száma 13406A 1/4

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 32 mm
Dimenzió D2: 18,5 mm
D1: 9,8 mm
Hosszúság: 5 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 1/4″
Belső dupla hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz