3/8″ Ütvecsavarozó dugókulcs, 12 élű 8 mm

Cikkszám: 13405M 8mm
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 13405M 8mm
EAN / GTIN 4991644317219
Gyártó száma 13405M 8mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 32 mm
Dimenzió D2: 19 mm
D1: 13,3 mm
Hosszúság: 6 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 8 mm
Belső dupla hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz