3/8″ Ütvecsavarozó dugókulcs, 12 élű 17 mm

Cikkszám: 13405M 17mm
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 13405M 17mm
EAN / GTIN 4991644317288
Gyártó száma 13405M 17mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 32 mm
Dimenzió D2: 22 mm
D1: 24,5 mm
Hosszúság: 12 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 17 mm
Belső dupla hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz