3/8″ Ütvecsavarozó dugókulcs extra rövid 10 mm

Cikkszám: 13401MS 10mm
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 3/8
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
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 13401MS 10mm
Másolás
EAN / GTIN 4991644345168
Másolás
Gyártó száma 13401MS 10mm
Másolás
L-szám L60050 6644
Másolás
Gyártó Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszúság: 22 mm
  • Dimenzió D2: 18,5 mm
  • D1: 14,8 mm
  • Hosszúság: 6 mm
  • Hajtás: 3/8″
  • Négyszögletes aljzat
  • Leszorítóerő: 10 mm
  • külső hatszög
  • Felület: mangán-foszfát
  • Anyag: Króm Molibdén

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz