3/8″ Ütvecsavarozó dugókulcs műanyagból készült, elforgatható védőburkolattal 13FR

Cikkszám: 13400M 13FR
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 13400M 13FR
EAN / GTIN 4991644000807
Gyártó száma 13400M 13FR
L-szám L60050 6364

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 32 mm
Dimenzió D2: 25 mm
D1: 23,6 mm
Hosszúság: 10 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
13FR
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz