3/8″ Ütvecsavarozó dugókulcs (inch) 5/16″

Cikkszám: 13400A 5/16
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 13400A 5/16
EAN / GTIN 4991644315437
Gyártó száma 13400A 5/16
L-szám L60050 7836

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 32 mm
Dimenzió D2: 19 mm
D1: 13,3 mm
Hosszúság: 6 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 5/16″
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz