3/8″ speciális dugókulcs hegesztőanyákhoz 10WN

Cikkszám: 13400-10WN
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 13400-10WN
EAN / GTIN 4991644315253
Gyártó száma 13400-10WN
L-szám L60050 5439

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 32 mm
Dimenzió D2: 22 mm
D1: 20,8 mm
Hosszúság: 10 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 10 mm
Négyszögletes aljzat
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz