Csőfogó, amerikai Mod. max. 140mm

Cikkszám: 133A.36
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
    Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 133A.36
    EAN / GTIN 3148516741790
    Gyártó száma 133A.36
    L-szám L60130 6829

    Leírás

    Leírás:

    • Feszítőtartomány: 0-140 mm; 0-5″
    • öntöttvas test
    • cserélhető rögzített acélpofa, 55 HRc-re edzett
    • mozgatható kovácsolt acélpofa

    Jellemző:

    • A max. [″]: 5
    • A max. [mm]: 140
    • B [mm]: 44
    • C [mm]: 32.0
    • E [mm]: 32.0
    • L [″]: 36
    • L [mm]: 900
    • [kg]: 5,180

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz