{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 3/4-10 UNC | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | UNC | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 376 | |
Tűrési osztály | 2B | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 2,54 mm | |
Menet / coll | 10 | |
Menet ⌀ | 19,05 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
Szár négyszög □ | 11 mm | |
Magfurat ⌀ | 16,5 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Menetmélység | 57,15 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 133352 3/4-10 | |
Gyártó száma | 133352 3/4-10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gépi menetfúró 3/4-10
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
24,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
87,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
79,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | zöld |
Profilszög | 60 | 60 | 60 |
Teljes hossz L | 125 | 125 | 125 |
Menetfajta | UNC | UNC | UNC |
Menetemelkedés | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
Szabvány | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Termék fajtája | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró |