GARANT Master Tap INOX gépi menetfúró HSS-E-PM G1/8

Cikkszám: 133327 G1/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
598 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

G Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: G
  • Profilszög: 55
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: DIN 5156
  • Bekezdő alak: B

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Master Tap
    Menetméret G1/8
    Bevonat TiAlN
    Menetfajta G
    Profilszög 55 fok
    Szerszámanyag HSS E PM
    Szabvány DIN 5156
    Bekezdő alak B
    Szár Hengeres szár, h9-tel
    belső hűtés nem
    Felhasználás furattípusnál max. 2×D átmenő furatnál
    Vágásirány jobbos
    Menetemelkedés 0,907 mm
    Menet / coll 28
    Menet ⌀ 9,73 mm
    Teljes hossz L 90 mm
    Szár ⌀ Ds 7 mm
    Szár négyszög □ 5,5 mm
    Magfurat ⌀ 8,8 mm
    Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
    Forgácshornyok száma 3
    Színes gyűrű kék
    Vágóélek száma Z 3
    Menetmélység 29,19 mm
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 133327 G1/8
    EAN / GTIN 4062406081119
    Gyártó száma 133327 G1/8

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    28
    Acél < 750 N/mm²
    P
    23
    Acél < 900 N/mm²
    P
    23
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    9
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    GARANT Master Tap INOX
    Nagy teljesítményű menetfúró, kifejezetten rozsdamentes és saválló acélokhoz, valamint Duplex anyagokhoz történő folyamatbiztos felhasználáshoz kifejlesztve.
    • HSS-E-PM szerszámanyag a maximális kopásállóság érdekében
    • A legújabb generációs TiAlN többrétegű bevonat
    • Paraméterezett forgácstér geometria az optimális forgácsképződés és torziós merevség érdekében

    Előny:

    Különösen stabil, optimális önmegvezetés és a visszafutásnál nincs forgácsleválasztás.

    Felhasználás:

    Hengeres Whitworth csőmenethez, DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhez nem alkalmas).

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "Master Tap" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz