{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | G1/4 | |
Bevonat | gőzölt | |
Menetfajta | G | |
Profilszög | 55 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 5156 | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,337 mm | |
Menet / coll | 19 | |
Menet ⌀ | 13,16 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 11 mm | |
Szár négyszög □ | 9 mm | |
Magfurat ⌀ | 11,8 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | kék | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 39,48 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 133325 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197301529 | |
Gyártó száma | 133325 G1/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gépi menetfúró HSS-E, gőzölt, G: G1/4
érdeklődés szerint
Raktáron
145 darabszám azonnal szállítható
49,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
138 darabszám azonnal szállítható
89,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
602 darabszám azonnal szállítható
98,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható
43,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
84,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható
89,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Menetméret | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 |
Menetemelkedés | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9 |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |