{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | G3/8 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | G | |
Profilszög | 55 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 5156 | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,337 mm | |
Menet / coll | 19 | |
Menet ⌀ | 16,66 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Szár négyszög □ | 9 mm | |
Magfurat ⌀ | 15,25 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 49,98 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 133300 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197074522 | |
Gyártó száma | 133300 G3/8 |