Kivitel:
- Rozsdamentes acél
- Induktív mérőrendszer, ellenáll a nedvnek és az izzadságnak
- 13385 ISO
- Kés pontok
- LCD-kijelző: 10 mm
- 300 mm mérési tartománnyal;
- 12,5 mm a 500 mm mérési tartománytól
- Rögzítőcsavar
Leírás:
Rozsdamentes acélból készült digitális műhelytolómérő. Pontosság a DIN 862 szabvány szerint, reteszelőcsavarral, késhegyekkel és finombeállítással. 0,01mm / .0005 inch leolvasás, 12,5 mm-es LCD kijelző. Nulla beállítás bármely ponton. QuickStart elektronika, QuickLock funkció, PRESET funkció, mm/inch átállítás. Változó adatkimenet (RS 232 + Digimatic + USB), mérőblokk belső méréshez: 20 mm.
Jellemző:
- Anyag: Rozsdamentes acél
- Olvasás: 0,01 mm
- Mérési tartomány (mm): 0 - 800
- Hibahatár (mm): 0,05 mm
- Hibahatár (µm): 50 µm
- Számjegy magassága: 12,5 mm
- Mérőpofa hossza (mm): 150 mm
- Furat méret megközelítés (mm): 20 mm
Szabvány:
EN ISO 3650