3/8″ Ütvecsavarozó dugókulcs vékony (mm) 24 mm

Cikkszám: 13301X 24mm
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
  • Csatlakozó négyszög: 3/8
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
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 13301X 24mm
EAN / GTIN 4991644345892
Gyártó száma 13301X 24mm
L-szám L60050 5725

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 50 mm
Dimenzió D2: 21,5 mm
D1: 32,3 mm
Hosszúság: 24 mm
Magasság: 32,5 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 24 mm
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz