3/8″ Ütvecsavarozó dugókulcs vékony (inch) 7/16″

Cikkszám: 13301A 7/16
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 13301A 7/16
EAN / GTIN 4991644346707
Gyártó száma 13301A 7/16

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 80 mm
Dimenzió D2: 18,5 mm
D1: 16 mm
Hosszúság: 11 mm
Magasság: 66,5 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 7/16″
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz