3/8″ Ütvecsavarozó dugókulcs vékony (inch) 1/4″

Cikkszám: 13301A 1/4
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 13301A 1/4
EAN / GTIN 4991644346660
Gyártó száma 13301A 1/4
L-szám L60050 10315

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 80 mm
Dimenzió D2: 18,5 mm
D1: 10 mm
Hosszúság: 6 mm
Magasság: 66,5 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 1/4″
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz