2 pontos belső mikrométer készletben, 2-6″ (4 db)

Cikkszám: 133-903
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
    Termék fajtája 2 pontos furatmikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 133-903
    EAN / GTIN 4946368018188
    Gyártó száma 133-903
    L-szám L40010 11367

    Leírás

    Leírás:

    Ez egy szabványos belső mikrométer (dobozos készlet) a következő jellemzőkkel: Szabványos egy rúd Karbid mérőfelületek

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Analóg
    Mérési tartomány: 2 - 6
    Beosztás: 0,001″
    Skála: Skáladob és hüvely matt krómozott, Ø 18 mm
    Inch/Metrikus: Inch
    Szállítási terjedelem: doboz, hőszigetelés (100 mm-től), kulcs.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz