2 pontos belső mikrométer, 8-9

Cikkszám: 133-229
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
Termék fajtája 2 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 133-229
EAN / GTIN 4946368017440
Gyártó száma 133-229
L-szám L40010 14728

Leírás

Leírás:

Ez egy szabványos belső mikrométer (egyetlen egység) a következő jellemzőkkel: Szabványos egy rúd Keményfém mérőfelületek

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 8 - 9
Pontosság: +/-0,00025″.
Beosztás: 0,001″
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±0,00025″.
Skála: Skáladob és skálahüvely matt krómozott, Ø 18 mm.
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: doboz, hőszigetelés (100 mm-től), kulcs.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz