2 pontos belső mikrométer, 800-825 mm

Cikkszám: 133-173
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája 2 pontos furatmikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 133-173
EAN / GTIN 4946368017303
Gyártó száma 133-173
L-szám L40010 11297
Gyártó Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ez egy szabványos belső mikrométer (egyetlen egység) a következő jellemzőkkel: Szabványos egy rúd Keményfém mérőfelületek

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 800 - 825
Beosztás: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±13 µm
Skála: Skáladob és hüvely matt krómozott, Ø 18 mm
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, hőszigetelés (100 mm-től), kulcs.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz