2 pontos belső mikrométer, 600-625 mm

Cikkszám: 133-165
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
    Termék fajtája 2 pontos furatmikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 133-165
    EAN / GTIN 4946368017228
    Gyártó száma 133-165
    L-szám L40010 11455

    Leírás

    Leírás:

    Ez egy szabványos belső mikrométer (egyetlen egység) a következő jellemzőkkel: Szabványos egy rúd Keményfém mérőfelületek

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Analóg
    Mérési tartomány: 600 - 625
    Beosztás: 0,01 mm
    A mérési eltérés határértéke J MPE: ±11 µm
    Skála: Skáladob és hüvely matt krómozott, Ø 18 mm
    Inch/metrikus: metrikus
    Szállítási terjedelem: doboz, hőszigetelés (100 mm-től), kulcs.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz