2 pontos belső mikrométer, 500-525 mm

Cikkszám: 133-161
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
Termék fajtája 2 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 133-161
EAN / GTIN 4946368017181
Gyártó száma 133-161
L-szám L40010 9044

Leírás

Leírás:

Ez egy szabványos belső mikrométer (egyetlen egység) a következő jellemzőkkel: Szabványos egy rúd Keményfém mérőfelületek

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 500 - 525
Beosztás: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±9 µm
Skála: Skáladob és hüvely matt krómozott, Ø 18 mm
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, hőszigetelés (100 mm-től), kulcs.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz