2 pontos belső mikrométer, 350-375 mm

Cikkszám: 133-155
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája 2 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 133-155
EAN / GTIN 4946368017129
Gyártó száma 133-155
L-szám L40010 7499

Leírás

Leírás:

Ez egy szabványos belső mikrométer (egyetlen egység) a következő jellemzőkkel: Szabványos, egy rúdból álló keményfém mérőfelületek.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 350 - 375
Beosztás: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±7 µm
Skála: Skáladob és hüvely matt krómozott, Ø 18 mm
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, hőszigetelés (100 mm-től), kulcs.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz