Van alternatíva erre a termékre

Gépi menetfúró szinkronorsókhoz HSS-E-PM Belső hűtés 8X1

Cikkszám: 132955 8X1
Kedvezmény
134,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

MF Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: MF
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Menet szabvány: DIN 13

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetméret M8×1
    Bevonat TiAlN
    Menetfajta MF
    Profilszög 60 fok
    Szerszámanyag HSS E PM
    Szabvány Gyári szabvány
    Menet szabvány DIN 13
    Tűrési osztály ISO 2X 6HX
    Bekezdő alak B
    Szár DIN 1835 B, h6-tal
    belső hűtés igen
    Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
    Vágásirány jobbos
    Menetemelkedés 1 mm
    Teljes hossz L 90 mm
    Szár ⌀ Ds 8 mm
    Szár négyszög □ 6,2 mm
    Magfurat ⌀ 7 mm
    Menet ⌀ 8 mm
    Szártűrés h6
    Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró szinkron megmunkáláshoz
    Forgácshornyok száma 3
    Színes gyűrű zöld
    Vágóélek száma Z 3
    Menetmélység 24 mm
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 132955 8X1
    EAN / GTIN 4045197705037
    Gyártó száma 132955 8X1

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    40
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    40
    Acél < 500 N/mm²
    P
    37
    Acél < 750 N/mm²
    P
    35
    Acél < 900 N/mm²
    P
    22
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    12
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    7
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    CuZn
    N
    35
    Uni
     
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Stabil kivitel terelőéllel és DIN 1835-B szerinti szárral. Speciális geometria szinkronizált orsóhajtású gépeken történő használatra. Így a menetfúró vezetése a gép szinkronorsójának segítségével történik. A speciális TiAlN bevonat optimális élettartamot tesz lehetővé. Használható emulzióval (min. 8%).
    Belső hűtőfolyadék ellátással a maximális élettartam érdekében.

    Figyelem:

    Szinkronorsókon történő alkalmazáshoz, a 338100338121 sz. GARANT gyorscserés menetfúró tokmány minimális hosszkiegyenlítéssel (MLA) a legbiztonságosabb megmunkálást biztosítja.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz