Gépi menetfúró szinkronorsókhoz HSS-E-PM 10X1

Cikkszám: 132950 10X1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: MF
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Menet szabvány: DIN 13

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M10×1
Bevonat TiAlN
Menetfajta MF
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány Gyári szabvány
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2X 6HX
Bekezdő alak B
Szár DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1 mm
Teljes hossz L 90 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Szár négyszög □ 8 mm
Magfurat ⌀ 9 mm
Menet ⌀ 10 mm
Szártűrés h6
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró szinkron megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű zöld
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 30 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 132950 10X1
EAN / GTIN 4045197704955
Gyártó száma 132950 10X1

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
40
Alu (rövid forgácsú)
N
40
Acél < 500 N/mm²
P
37
Acél < 750 N/mm²
P
35
Acél < 900 N/mm²
P
22
Acél < 1100 N/mm²
P
12
Acél < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Stabil kivitel terelőéllel és DIN 1835-B szerinti szárral. Speciális geometria szinkronizált orsóhajtású gépeken történő használatra. Így a menetfúró vezetése a gép szinkronorsójának segítségével történik. A speciális TiAlN bevonat optimális élettartamot tesz lehetővé. Használható emulzióval (min. 8%).

Figyelem:

Szinkronorsókon történő alkalmazáshoz, a 338100338121 sz. GARANT gyorscserés menetvágó tokmány minimális hosszkiegyenlítéssel (MLA) a legbiztonságosabb megmunkálást biztosítja.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    MF Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz