{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M12×1,25 | |
Bevonat | TiN | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 374 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,25 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9 mm | |
Szár négyszög □ | 7 mm | |
Magfurat ⌀ | 10,8 mm | |
Menet ⌀ | 12 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Sorozat | Pro Tap | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Menetmélység | 36 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 132925 12X1,25 | |
EAN / GTIN | 4062406374037 | |
Gyártó száma | 132925 12X1,25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap gépi menetfúró HSS-E 6H 12X1,25
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
32,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható
48,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
60,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
66,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
113,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
66,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Menetfajta | MF | MF | MF | MF | MF | MF |
Menet szabvány | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Menetemelkedés | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Szár ⌀ Ds | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |