Gépi menetfúró 8X0,75

Cikkszám: 132880 8X0,75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

MF Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: MF
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 374
  • Menet szabvány: DIN 13

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetméret M8×0,75
    Bevonat nitridált
    Menetfajta MF
    Profilszög 60 fok
    Szerszámanyag HSS E
    Szabvány DIN 374
    Menet szabvány DIN 13
    Tűrési osztály ISO 2X 6HX
    Bekezdő alak C
    Szár Hengeres szár, h9-tel
    belső hűtés nem
    Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál
    Vágásirány jobbos
    Menetemelkedés 0,75 mm
    Teljes hossz L 80 mm
    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Szár négyszög □ 4,9 mm
    Magfurat ⌀ 7,2 mm
    Menet ⌀ 8 mm
    Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
    Forgácshornyok száma 4
    Színes gyűrű fehér
    Vágóélek száma Z 4
    Menetmélység 24 mm
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 132880 8X0,75
    EAN / GTIN 4045197074140
    Gyártó száma 132880 8X0,75

    Alkalmazási táblázat

    GG
    K
    13
    GGG
    K
    9
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Előny:

    Száraz megmunkálás szürkeöntvénynél − hűtő-kenőfolyadék nem szükséges. A nitridált felület miatt különösen kopásálló.

    Figyelem:

    4 éllel.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz