Gépi menetfúró, balmenet HSS-E 6H M12

Cikkszám: 132800 M12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M-LH Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M-LH
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 376
  • Menet szabvány: DIN 13

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetméret M12 LH
    Bevonat nitridált és gőzölt
    Menetfajta M-LH
    Profilszög 60 fok
    Szerszámanyag HSS E
    Szabvány DIN 376
    Menet szabvány DIN 13
    Tűrési osztály ISO 2 6H
    Bekezdő alak B
    Szár Hengeres szár, h9-tel
    belső hűtés nem
    Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
    Vágásirány balra
    Menetemelkedés 1,75 mm
    Teljes hossz L 110 mm
    Szár ⌀ Ds 9 mm
    Szár négyszög □ 7 mm
    Magfurat ⌀ 10,2 mm
    Menet ⌀ 12 mm
    Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
    Forgácshornyok száma 3
    Színes gyűrű zöld
    Vágóélek száma Z 3
    Menetmélység 36 mm
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 132800 M12
    EAN / GTIN 4045197072849
    Gyártó száma 132800 M12

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    13
    Acél < 500 N/mm²
    P
    15
    Acél < 750 N/mm²
    P
    15
    Acél < 900 N/mm²
    P
    15
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    6
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    CuZn
    N
    13
    Uni
     
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Erős terelőél. Készremunkáló szakasz kenőhornyokkal, de forgácshornyok nélkül.

    Előny:

    Különösen stabil, optimális önmegvezetés, és a visszafutásnál nincs forgácsleválasztás.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz