Gépi menetfúró szinkronorsókhoz HSS-E-PM Form B 6HX M20

Cikkszám: 132741 M20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Menet szabvány: DIN 13

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetméret M20
    Bevonat TiAlN
    Menetfajta M
    Profilszög 60 fok
    Szerszámanyag HSS E PM
    Szabvány Gyári szabvány
    Menet szabvány DIN 13
    Tűrési osztály ISO 2X 6HX
    Bekezdő alak B
    Szár DIN 1835 B, h6-tal
    belső hűtés nem
    Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
    Vágásirány jobbos
    Menetemelkedés 2,5 mm
    Teljes hossz L 140 mm
    Szár ⌀ Ds 16 mm
    Szár négyszög □ 12 mm
    Magfurat ⌀ 17,5 mm
    Menet ⌀ 20 mm
    Szártűrés h6
    Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró szinkron megmunkáláshoz
    Forgácshornyok száma 4
    Színes gyűrű zöld
    Vágóélek száma Z 4
    Menetmélység 60 mm
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 132741 M20
    EAN / GTIN 4045197867469
    Gyártó száma 132741 M20

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    40
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    40
    Acél < 500 N/mm²
    P
    37
    Acél < 750 N/mm²
    P
    35
    Acél < 900 N/mm²
    P
    22
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    12
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    7
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    CuZn
    N
    35
    Uni
     
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Stabil kivitel terelőéllel és DIN 1835-B szerinti szárral. Speciális geometria szinkronizált orsóhajtású gépeken való univerzális használatra. Így a menetfúró megvezetése a gép szinkronorsójának segítségével történik.
    Speciális TiAlN bevonat az optimális élettartam érdekében.
    Használható emulzióval (min. 8%).

    Figyelem:

    Szinkronorsókon történő alkalmazáshoz, a 338100338121 sz. GARANT gyorscserés menetvágó tokmány minimális hosszkiegyenlítéssel (MLA) a legbiztonságosabb megmunkálást biztosítja.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz