GARANT Master Tap gépi menetfúró B alak M3,5

Cikkszám: 132721 M3,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: DIN 371
  • Menet szabvány: DIN 13

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetméret M3,5
    Bevonat AlTiX
    Menetfajta M
    Profilszög 60 fok
    Szerszámanyag HSS E PM
    Szabvány DIN 371
    Menet szabvány DIN 13
    Tűrési osztály ISO 2X 6HX
    Bekezdő alak B
    Szár Hengeres szár, h9-tel
    belső hűtés nem
    Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
    Vágásirány jobbos
    Menetemelkedés 0,6 mm
    Teljes hossz L 56 mm
    Szár ⌀ Ds 4 mm
    Szár négyszög □ 3 mm
    Magfurat ⌀ 2,9 mm
    Menet ⌀ 3,5 mm
    Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
    Forgácshornyok száma 3
    Színes gyűrű zöld
    Sorozat Master Tap
    Vágóélek száma Z 3
    Menetmélység 10,5 mm
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 132721 M3,5
    EAN / GTIN 4045197984166
    Gyártó száma 132721 M3,5

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    30
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    35
    Alu > 10% Si
    N
    20
    Acél < 500 N/mm²
    P
    30
    Acél < 750 N/mm²
    P
    30
    Acél < 900 N/mm²
    P
    25
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    12
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    GG(G)
    K
    20
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Univerzális menetfúró, széles anyagskálához való felhasználáshoz kifejlesztve, nagy folyamatbiztonság mellett.
    • HSS-E-PM szerszámanyag, a maximális kopásállóság érdekében.
    • Csökkentett súrlódási értékek az új nagy teljesítményű bevonatnak köszönhetően.
    • Speciális geometria az optimális forgácselvezetes érdekében.
    ISO 2X/6HX-nek felel meg.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "Master Tap" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz