Digitális tolómérő IP 67, hegyes pofákkal, 150x40 mm

Cikkszám: 1326916
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 1326916
EAN / GTIN 4029713019167
Gyártó száma 1326916

Leírás

Kivitel:

  • Védelmi osztály IP67
  • Rozsdamentes acél
  • LCD kijelző 7,5 mm
  • Gyári szabvány
  • A mérőrendszer nem érzékeny a hűtőközegekre és a porra
  • A ház és a működtető kulcsok kiváló kémiai ellenállással rendelkeznek
  • Rögzítőcsavar

Leírás:

Digitális tolómérő hegyes rozsdamentes acél tolómérőakkal, IP 67-es védettségi osztály, gyári szabvány, reteszelőcsavarral, keresztpontokkal, Abl. 0,01 mm / .0005 inch, 7,5 mm-es LCD kijelző, QuickStart elektronika, QuickLock funkció, nullpontbeállítás bármely ponton, mm/inch átváltás. Változó adatkimenet (RS 232 + Digimatic + USB), PRESET funkció. Érzéketlen a hűtőfolyadékra és a porra.

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • IP osztály: 67 IP
  • Olvasás: 0,01 mm
  • Mérési tartomány (mm): 0 - 150
  • Hibahatár (mm): 0,03 mm
  • Hibahatár (µm): 30 µm
  • Számjegy magassága: 7,5 mm
  • Mérőpofa hossza (mm): 40 mm

Szabvány:

Factory standard

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz