Kivitel:
- A mérőrendszer nem érzékeny a hűtőközegekre és a porra
- Védelmi osztály IP67
- Rozsdamentes acél
- LCD kijelző 11 mm
- 13385 ISO
- A ház és a működtető kulcsok kiváló kémiai ellenállással rendelkeznek
- Rögzítőcsavar
- Belső keresztpontok
- Négyutas mérés 150 és 200 mm mérési tartományokkal
- Háromutas mérés 300 mm mérési tartománnyal
Leírás:
DIGI-MET tolómérő rozsdamentes acélból, keményfémhegyű mérőcsőrökkel. Védettségi osztály IP 67, változó adatkimenettel, DIN 862 szerinti pontosság, reteszelőcsavarral, keresztpontokkal, Abl. 0,01mm / .0005 inch, 4-szeres mérés, szögletes mélységmérő, QuickLock funkció, QuickStart elektronika, nullpontbeállítás bármely ponton, PRESET funkció, hűtőfolyadékra és porra érzéketlen.
Jellemző:
- Anyag: Rozsdamentes acél
- IP osztály: 67 IP
- Mélységmérő: Rund
- Olvasás: 0,01 mm
- Mérési tartomány (mm): 0 - 150
- Hibahatár (mm): 0,03 mm
- Hibahatár (µm): 30 µm
- Mérőpofa hossza (mm): 40 mm
Szabvány:
EN ISO 3650