Digitális tolómérő IP 67, külső szögben álló mérőhegyek, 150 mm-es mérőcsúcsok

Cikkszám: 1326906
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 1326906
    EAN / GTIN 4029713019112
    Gyártó száma 1326906
    L-szám L40510 1557

    Leírás

    Kivitel:

    • Védelmi osztály IP67
    • Rozsdamentes acél
    • LCD kijelző 7,5 mm
    • Gyári szabvány
    • A mérőrendszer nem érzékeny a hűtőközegekre és a porra
    • A ház és a működtető kulcsok kiváló kémiai ellenállással rendelkeznek
    • Rögzítőcsavar

    Leírás:

    Digitális tolómérő rozsdamentes acélból készült, kifelé szögelt mérőhegyekkel, IP 67-es védelmi osztály, gyári szabvány, reteszelőcsavarral, keresztpontokkal, Abl. 0,01 mm / .0005 inch, 7,5 mm-es LCD kijelző, QuickStart elektronika, QuickLock funkció, nullpontbeállítás bármely ponton, mm/inch átállás. Változó adatkimenet (RS 232 + Digimatic + USB), PRESET funkció. Érzéketlen a hűtőfolyadékra és a porra.

    Jellemző:

    • Anyag: Rozsdamentes acél
    • IP osztály: 67 IP
    • Olvasás: 0,01 mm
    • Mérési tartomány (mm): 20,5 - 170
    • Hibahatár (mm): 0,03 mm
    • Hibahatár (µm): 30 µm
    • Számjegy magassága: 7,5 mm
    • Mérőpofa hossza (mm): 40 mm

    Szabvány:

    Factory standard

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz