Digitális tolómérő IP 67 kerek mélységmérő 150x40 mm

Cikkszám: 1326416
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 1326416
    EAN / GTIN 4029713019044
    Gyártó száma 1326416
    L-szám L40510 1368

    Leírás

    Kivitel:

    • A mérőrendszer nem érzékeny a hűtőközegekre és a porra
    • Védelmi osztály IP67
    • Rozsdamentes acél
    • LCD kijelző 11 mm
    • 13385 ISO
    • A ház és a működtető kulcsok kiváló kémiai ellenállással rendelkeznek
    • Rögzítőcsavar
    • Belső keresztpontok
    • Négyutas mérés 150 és 200 mm mérési tartományokkal
    • Háromutas mérés 300 mm mérési tartománnyal

    Leírás:

    DIGI-MET tolómérő rozsdamentes acélból, IP 67 védettségi osztály, DIN 862 szerinti pontosság, reteszelőcsavarral, keresztpontokkal, Abl. 0,01mm / .0005 inch, 4-szeres mérés, kerek mélységmérő, QuickLock funkció, QuickStart elektronika, nullázás bármely ponton, PRESET funkció, hűtőfolyadékra és porra érzéketlen.

    Jellemző:

    • Anyag: Rozsdamentes acél
    • IP osztály: 67 IP
    • Mélységmérő: Rund
    • Olvasás: 0,01 mm
    • Mérési tartomány (mm): 0 - 150
    • Hibahatár (mm): 0,03 mm
    • Hibahatár (µm): 30 µm
    • Mérőpofa hossza (mm): 40 mm

    Szabvány:

    ISO 13385

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz