STARCKE Csiszolópapír 641PF, 230 x 280 mm, szemcse 150

Cikkszám: 132603
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
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
Szemcsézet 150
Csiszolólap szélessége 280 mm
Csiszolólap hossza 230 mm
Termék fajtája Tépőzáras csiszolópapír

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 132603
EAN / GTIN 4002748326035
Gyártó száma 132603
L-szám L51880 36

Leírás

Leírás:

Rugalmas, univerzális szövet csiszolóanyag kézi vagy orbitális csiszológépen történő fémmegmunkáláshoz. Nagyon jó szakíthatóság.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz