Öntvény gépi menetfúró M5

Cikkszám: 132550 M5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 371
  • Menet szabvány: DIN 13

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M5
Bevonat TiCN
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 371
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2X 6HX
Bekezdő alak C
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,8 mm
Teljes hossz L 70 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Szár négyszög □ 4,9 mm
Magfurat ⌀ 4,2 mm
Menet ⌀ 5 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 4
Színes gyűrű fehér
Vágóélek száma Z 4
Menetmélység 15 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 132550 M5
EAN / GTIN 4045197071897
Gyártó száma 132550 M5

Alkalmazási táblázat

GG
K
16
GGG
K
14
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Egyenes forgácshoronnyal és rövid elővágással (2 − 3 menet).

Előny:

  • Továbbfejlesztett kopási tulajdonságok a nagy rétegkeménység miatt.
  • Nagyobb vágási sebességek a vágóélek termikus tehermentesítésével.
  • Száraz megmunkálás szürkeöntvénynél − hűtő-kenőfolyadék nem szükséges.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz