Öntvény gépi menetfúró M4

Cikkszám: 132550 M4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 371
  • Menet szabvány: DIN 13

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M4
Bevonat TiCN
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 371
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2X 6HX
Bekezdő alak C
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,7 mm
Teljes hossz L 63 mm
Szár ⌀ Ds 4,5 mm
Szár négyszög □ 3,4 mm
Magfurat ⌀ 3,3 mm
Menet ⌀ 4 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű fehér
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 12 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 132550 M4
EAN / GTIN 4045197071880

Alkalmazási táblázat

GG
K
16
GGG
K
14
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Egyenes forgácshoronnyal és rövid elővágással (2 − 3 menet).

Előny:

  • Továbbfejlesztett kopási tulajdonságok a nagy rétegkeménység miatt.
  • Nagyobb vágási sebességek a vágóélek termikus tehermentesítésével.
  • Száraz megmunkálás szürkeöntvénynél − hűtő-kenőfolyadék nem szükséges.
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz